Roulement à rouleaux coniques SKF 33122, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 110 mm | Largeur : 58.43 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :33122
Rubix :0301-1030151
Fabricant :38316
EAN :7316577006400


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 58,43 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33122 SKF
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 58,43 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 331 |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 2800 rpm |
| Vitesse limite | 3400 rpm |
| Largeur totale du roulement | 56 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 630 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 455 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
598,04 € HT
/ unité
717,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours