Roulement à rouleaux coniques NSK 31307J, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 22.75 mm
Roulement à rouleaux coniques 320 J
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :31307J
Rubix :0294-1017861
Fabricant :31307J N
EAN :00029176024306


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 22,75 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 31307 J NSK
Les roulements à rouleaux coniques NSK sont capables de supporter des charges radiales élevées et des charges axiales dans une direction. Disponibles en versions à deux rangées et à quatre rangées pour supporter des charges axiales dans les deux directions, ces roulements peuvent être assemblés dans des applications avec des environnements de travail spéciaux, des conceptions de cages à haute résistance sont disponibles avec une large gamme de matériaux avancés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 22,75 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,02 € HT
/ unité
90,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours