Roulement à rouleaux coniques FAG 32005-X-XL, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 15 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

FAG :32005-X-XL
Rubix :0255-1017881
Fabricant :0855851900000
EAN :4064328846531
ROULEMENT A RLX CONIQ 32005X FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32005X FAG


Tapered roller bearings 320, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Roulements à rouleaux coniques 320, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Points forts

Grâce à leur entraxe très efficace, ils absorbent les forces et garantissent un guidage par arbres précis et rigide. Roulements à rouleaux coniques de qualité X-life - fiables et économes en énergie avec une capacité de charge élevée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur15 mm
Jeu Radialcn
Série320
Cageacier
Vitesse limite18900 rpm
Largeur totale du roulement15 mm
NormeDIN 720
Charge statique de base, radiale - C0r34000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr33000 N
23,89 HT
/ unité
28,67 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.