Roulement à rouleaux coniques NSK 32211J, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 26.75 mm
Roulement à rouleaux coniques 320 J
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :32211J
Rubix :0294-1017923
Fabricant :32211J N
EAN :00029176022654


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 26,75 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32211 J NSK
Suffixe « J » : Petit diamètre de piste de bague extérieure, angle de contact et largeur de bague extérieure conformes à ISO 355.
Applications
Supporte des charges radiales et aussi axiales dans une direction.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 26,75 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,23 € HT
/ unité
96,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours