Roulement à rouleaux coniques SKF LM 102949/Q, Diamètre extérieur : 68.655 mm | Diamètre intérieur : 45242 mm | Largeur : 20.088 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :LM 102949/Q
Rubix :0301-1356003
Fabricant :48551
EAN :7316570603057


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45242 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68,655 mm |
| Largeur | 20,088 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ LM 102949/Q SKF
Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Les cônes de roulement à rouleaux coniques (bague intérieure avec rouleaux et cage), en cotes pouces, sont conçus pour être associés à des cuvettes (bague extérieure) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui supporte des charges radiales et axiales combinées et réduit le frottement pendant le fonctionnement. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Points forts
- Peut être combiné avec des cônes de la même série
- Permet une interchangeabilité totale des coupelles
- Permet une interchangeabilité totale des coupelles
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45242 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68,655 mm |
| Largeur | 20,088 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lm |
| Vitesse de référence | 0 rpm |
| Vitesse limite | 0 rpm |
| Largeur totale du roulement | 19812 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 75 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 53,9 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,53 € HT
/ unité
47,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours