Roulement à rouleaux coniques SKF LM 501349/Q, Diamètre extérieur : 68.286 mm | Diamètre intérieur : 41275 mm | Largeur : 20.758 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :LM 501349/Q
Rubix :0301-1356004
Fabricant :49492
EAN :7316570270310
ROULEMENT A RLX CONIQ LM 501349/Q SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur41275 mm
Diamètre extérieur68,286 mm
Largeur20,758 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ LM 501349/Q SKF


Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Les cônes de roulement à rouleaux coniques (bague intérieure avec rouleaux et cage), en cotes pouces, sont conçus pour être associés à des cuvettes (bague extérieure) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui supporte des charges radiales et axiales combinées et réduit le frottement pendant le fonctionnement. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Points forts

- Peut être combiné avec des cônes de la même série
- Permet une interchangeabilité totale des coupelles

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur41275 mm
Diamètre extérieur68,286 mm
Largeur20,758 mm
Jeu Radialcn
Sérielm
Vitesse de référence0 rpm
Vitesse limite0 rpm
Largeur totale du roulement19812 mm
Charge statique de base, radiale - C0r68 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr55 N
33,97 HT
/ unité
40,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.