Armoire à tiroirs Lista 78.557.521, Profondeur: 700 mm | Hauteur: 717 mm | Largeur: 572 mm
Armoire 5 tiroirs Code Lock
Voir les informations techniquesRéférences
Lista :78.557.521
Rubix :H248-7102350

Détails articles : ARMOIRE 5TIR 3627E 700 717X572X700
Bâti en tôle d’acier de qualité supérieure. Dimensions (L x p x h) : 717 x 572 x 700. 5 tiroirs avec extension totale, sur roulements à billes. Composition des tiroirs : 1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm. Dimensions utiles des tiroirs (L x p) : 612 x 459 mm. Capacité de charge par tiroir : 75 kg. Fermeture centralisée à code avec système de sécurité anti-basculement.
Points forts
Fermeture par Code Lock. Stockage avec une petite profondeur.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 5 |
|---|---|
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 716,77 € HT
/ unité
2 060,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (40) jours
