Armoire à tiroirs Lista 14.415.512, Profondeur: 1000 mm

Armoire 6 tiroirs

Voir les informations techniques
Références
Lista :14.415.512
Rubix :H248-7275170
ARMOIRE 6 TIROIRS FERMETURE A CLES

Détails articles : ARMOIRE 6 TIROIRS FERMETURE A CLES


Bâti en tôle d’acier épaisseur 1 mm. 6 tiroirs : 1 x 100, 4 x 150, 1 x 200 mm. Dimensions utiles des tiroirs : L 612 x P 612 mm. Tiroirs avec une capacité de charge de 75 kg. Ouverture à 100 % du tiroir. Verrouillage centralisé des tiroirs avec système de sécurité anti-basculement. Coloris : bâti gris Ral 7035 / tiroirs rouge Ral 3003.

Informations techniques


Attributs
Typefermeture à clé
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 855,69 HT
/ unité
2 226,83 TTC