Armoire à tiroirs Heco (Industries Conesa) 119 2 23, Profondeur: 707 mm | Hauteur: 1000 mm | Largeur: 1020 mm
ARMOIRE À TIROIRS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Heco (Industries Conesa) :119 2 23
Rubix :8428-7298318



Documents
Détails articles : ARMOIRE 7 TIROIRS BLEU MARTELE
ARMOIRE GLISSIERES EXTENSION DOUBLE 100 KGS. 1020x707x1000 MM EN COULEUR BLUE MARTELÉ
Poids 190 kg
Points forts
Grande variété de tailles et de configurations. Robuste et résistant. Système RFID en option
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 7 |
|---|---|
| Type | armoire à tiroirs |
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 501,29 € HT
/ unité
4 201,55 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence