Armoire à tiroirs Spartex 892587, Profondeur: 695 mm | Hauteur: 1000 mm | Largeur: 1005 mm
Armoire 9 Tiroirs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :866302
Spartex :892587
Rubix :Z600-7331472
EAN :3660338451393

Documents
Détails articles : ARMOIRE 9 TIROIRS L1005MM 1005X695X1000MM
Armoire en tôle d'acier robuste
-Dimensions largeur 805: 805x1000x695
- Dimensions largeur 1005 :10051000x695x
- Dimensions largeur 1205 :1205x1000x695
Tiroirs aménageables avec des subdivisions permettant de créer des compartiments (vendues en option)
Charge admissible par tiroir 75kg
Ouverture des tiroirs à 100%
Fermeture centralisée (livrée avec 2 clés)
Composition des tiroirs L805:
- 2x75 6x100 1x150
- L1005 : 9x100
- L1205 : 9x100
Bâti gris RAL 7035 et tiroirs gris RAL 7016.
-Dimensions largeur 805: 805x1000x695
- Dimensions largeur 1005 :10051000x695x
- Dimensions largeur 1205 :1205x1000x695
Tiroirs aménageables avec des subdivisions permettant de créer des compartiments (vendues en option)
Charge admissible par tiroir 75kg
Ouverture des tiroirs à 100%
Fermeture centralisée (livrée avec 2 clés)
Composition des tiroirs L805:
- 2x75 6x100 1x150
- L1005 : 9x100
- L1205 : 9x100
Bâti gris RAL 7035 et tiroirs gris RAL 7016.
Dimension L1005 x H1000 x P695 mm.
Points forts
Tiroirs avec système anti-basculement
Applications
Entrepôts, Atelier
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 9 |
|---|---|
| Type | l1005 |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 1 928,48 €
1 889,00 € HT
/ unité
2 266,80 € TTC
Dont Eco-contribution : 6 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours