Armoire à tiroirs Facom JLS3-MBS6TBS, Profondeur: 701 mm | Hauteur: 840 mm | Largeur: 569 mm
Meuble Bas Simple à 6 Tiroirs Noir Poignées de Tiroirs en Aluminium Anodisé
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-MBS6TBS
Rubix :0139-7333579
EAN :3662424109201

Détails articles : MEUBLE BAS SIMPLE 6 TIROIRS NOIR
4 tiroirs : hauteur de 60mm = 12 modules. 1 tiroir : hauteur 130mm = 3 modules. 1 tiroir : hauteur 270mm.. Dimensions utiles des tiroirs: L569 x P421 x H60/130/270 mm. Une rehausse peut être ajoutée pour passer d'une hauteur de 880 mm à 1055 mm (plan de travail de 40 mm inclus). Compatible avec les accessoires latéraux de la gamme JET. Poignées de tiroirs en aluminium anodisé, résistant à l’oxydation. Tiroirs équipés de glissières à billes avec ressort de rappel automatique.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 6 |
|---|---|
| Type | meuble bas |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 216,62 € HT
/ unité
1 459,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
