Armoire à tiroirs Thur Metall 82.928.501, Profondeur: 620 mm | Hauteur: 1950 mm | Largeur: 100 mm
Armoire pour charges lourdes (LxPxH) 1100x620x1950mm KEY Lock Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B / Bleu clair NCS S 1060-R80 B
Voir les informations techniquesRéférences
Thur Metall :82.928.501
Rubix :4774-7069226

Détails articles : ARMOIRE PTES BATT4 TIR + 2 TAB L1100XP620XH1950MM 4040/1060
Désignation: Armoire à charges lourdes, Largeur mm: 1100, Profondeur mm: 620, Hauteur mm: 1950, Nombre de hauteur frontale mm: 1 x 75 / 2 x 100 / 1 x 150, Nombre de tiroirs: 4, Nombre de rayons: 2, Capacité de charge du rayon kg: 200, Système de fermeture: KEY Lock, Nombre de serrures: 1, Type de porte: Portes battantes, Matériel de porte: Tôle pleine, Capacité de charge kg: 1300, Couleur: Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B / Bleu clair NCS S 1060-R80 B
Points forts
Garantie 5 ans, fermeture à clés et à code, 15 coloris
Applications
Service mécanique, service maintenance, stockage général, rangement des produits et des outils
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 4 |
|---|---|
| Type | armoire à charge lourde<br/>avec 4 tiroirs et 2 rayons |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 548,72 € HT
/ unité
3 058,46 € TTC
Dont Eco-contribution : 7,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours
