Armoire à tiroirs Thur Metall 85.748.501, Profondeur: 620 mm | Hauteur: 1950 mm | Largeur: 1100 mm
Armoires à récipients et grande capacité
Voir les informations techniquesRéférences
Thur Metall :85.748.501
Rubix :4774-7333776
Détails articles : ARMOIRE GRANDE CAPACITE TM-LINE 100X620X1950
Armoire à récipients avec 146 récipients synoptiques et 3 tiroirs, hauteur frontale 100 mm
Récipients Nombre/taille: 40×2 jaune, 70×3 rouge, 21×4 bleu, 15×KZ3 jaune
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 3 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 319,75 € HT
/ unité
3 983,70 € TTC

- Livraison habituellement sous (36) jours

