Armoire à tiroirs Thur Metall 84.338.333, Profondeur: 695 mm | Hauteur: 1000 mm | Largeur: 805 mm

Armoire 12 tiroirs

Voir les informations techniques

Références

Thur Metall :84.338.333
Rubix :4774-7069218
ARMOIRE 12 TIROIRS L805XP695XH1000MM 4040/1060

Résumé technique

Détails articles : ARMOIRE 12 TIROIRS L805XP695XH1000MM 4040/1060


Composition : 12 tiroirs H 75 mm.

Points forts

Bâti en tôle d'acier épaisseur 10/10e. Tiroirs avec double extension sur roulements à billes (charge 75 kg, ouverture 100%). Dimensions utiles des tiroirs pour armoire L 800mm ( 700 x p 600 mm) et pour armoire L 1000 mm (L 900 x p 600 mm). Fermeture centralisée avec système de sécurité anti-basculement. Capacité de charge totale : 1000 kg.

Applications

Rangement et sécurisation des outils.

Informations techniques


Attributs
Nombre de tiroirs12
Typearmoire
2 961,50 HT
/ unité
3 553,80 TTC
Dont Eco-contribution : 9,28 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (34) jours