Armoire à tiroirs Thur Metall 84.348.333, Profondeur: 1 mm | Hauteur: 1 mm | Largeur: 695 mm
Armoire 9 tiroirs
Voir les informations techniquesRéférences
Thur Metall :84.348.333
Rubix :4774-7031648

Détails articles : ARMOIRE 9 TIROIRS L1005XP695XH1000MM 4040/1060
Composition : 9 tiroirs h 100 mm.
Points forts
Bâti en tôle d'acier épaisseur 10/10e. Tiroirs avec double extension sur roulements à billes (charge 75 kg, ouverture 100%). Dimensions intérieures des tiroirs : L 700 x P 600 mm. Fermeture centralisée avec système de sécurité anti-basculement. Capacité de charge totale : 1000 kg. Dim. : L 800 x P 695 x H 1000 mm.
Applications
Rangement et sécurisation des outils.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 9 |
|---|---|
| Type | armoire à tiroirs |
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 712,97 € HT
/ unité
3 255,56 € TTC
Dont Eco-contribution : 9,18 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours
