Armoire à tiroirs Thur Metall 84.340.333, Profondeur: 695 mm | Hauteur: 1000 mm | Largeur: 1000 mm
Armoire 12 tiroirs
Voir les informations techniquesRéférences
Thur Metall :84.340.333
Rubix :4774-7069219

Détails articles : ARMOIRE 12 TIROIRS L1000XP695XH1000MM 4040/1060
Composition : 12 tiroirs H 75 mm.
Points forts
Bâti en tôle d'acier épaisseur 10/10e. Tiroirs avec double extension sur roulements à billes (charge 75 kg, ouverture 100%). Dimensions utiles des tiroirs pour armoire L 800mm ( 700 x p 600 mm) et pour armoire L 1000 mm (L 900 x p 600 mm). Fermeture centralisée avec système de sécurité anti-basculement. Capacité de charge totale : 1000 kg.
Applications
Rangement et sécurisation des outils.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 12 |
|---|---|
| Type | armoire |
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 840,46 € HT
/ unité
3 408,55 € TTC
Dont Eco-contribution : 1,6 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours
