Armoire à tiroirs Lista 78.668.010, Profondeur: 1062 mm | Hauteur: 717 mm | Largeur: 725 mm
Desserte 8 tiroirs
Voir les informations techniquesRéférences
Lista :78.668.010
Rubix :H248-7102369

Détails articles : ARMOIRE.T.ROUL.3636E 1112,8 TIR. 717X725X1062
Bâti en tôle d’acier de qualité supérieure. Dimensions (L x p x h) : 717 x 725 x 1112 mm. 8 tiroirs avec extension totale, sur roulements à billes. Composition : 4 x 75, 3 x 100, 1 x 150 mm. Dimensions utiles des tiroirs (L x p) : 612 x 612 mm. Capacité de charge par tiroir : 75 kg. 4 roues diamètre 160 mm dont 2 avec freins. Poignée ergonomique avec rebord et dessus en caoutchouc.
Points forts
Mobilité dans les ateliers. Fermeture centralisée à clés avec système de sécurité anti-basculement.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 8 |
|---|---|
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 877,45 € HT
/ unité
3 452,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (40) jours
