Armoire à tiroirs Facom JLS3-MBSPOWER, Profondeur: 701 mm | Hauteur: 840 mm | Largeur: 722 mm
Meuble bas simple à 6 tiroirs avec un tiroir power rouge - JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-MBSPOWER
Rubix :0139-5463495
EAN :3662424109294

Détails articles : MEUBLE BAS SIMPLE 6 TIROIRS ROUGE + UN TIROIR POWER
4 tiroirs : hauteur de 60mm = 12 modules. 1 tiroir : hauteur 130mm = 3 modules. 1 tiroir POWER 270 mm de haut pour ranger et recharger vos outils électriques. Dimensions utiles des tiroirs: L569 x P421 x H60/130/270mm. Une rehausse peut être ajoutée pour passer d'une hauteur de 880 mm à 1055 mm (plan de travail de 40 mm inclus). Condamnation centralisée par serrure à clé (barillet interchangeable). Equipé de 4 vérins de pieds pivotants pour un réglage parfait. Compatible avec les accessoires latéraux de la gamme JET. Livré avec 3 jeux de cloisons pour tiroirs de 60 mm et 1 jeu de cloisons pour tiroir de 130 mm.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 6 |
|---|---|
| Type | meuble bas |
| Couleur | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 897,11 € HT
/ unité
2 276,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
