Armoire à tiroirs Thur Metall 85.714.333, Profondeur: 695 mm | Hauteur: 1950 mm | Largeur: 1000 mm
Armoire à tiroirs verticaux
Voir les informations techniquesRéférences
Thur Metall :85.714.333
Rubix :4774-7001385

Détails articles : ARMOIRE 3 TIR VERT. AVEC PERFOR. L1000XP695XH1950MM 7035/7035
Capacité de charge 200 kg par panneau, L 1000 x p 695 x h 1950.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 3 |
|---|---|
| Type | armoire à tiroirs verticaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 542,34 € HT
/ unité
6 650,81 € TTC
Dont Eco-contribution : 8,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours
