Colles et adhésifs liquides Bostik 30601291, Contenance: 15 ml
Colle epoxy rapide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bostik :30601291
Rubix :2329-8123577
EAN :3549212464851
Documents
Détails articles : COLLE EPOXY RAPIDE TU2X15ML
SADER colle époxy RAPIDE est la colle pour tous ceux qui veulent un collage rapide (prise en 5 minutes) et ultra résistant dans le temps. Cette colle époxy s'utilise sur tous les supports et matériaux : bois, métal, céramique, verre, plastique, pierre, faïence, béton, marbre... Sauf polyéthylène, polypropylène et Téflon.
Points forts
-RAPIDE : prise en 5 minutes après mélange. -PUISSANT : résistance finale 130kg/cm². -RÉSISTE AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES : de -30°C à +70°C. -RÉSISTE A L'HUMIDITÉ : s'utilise en intérieur et en extérieur. -RÉSISTE A L'EAU, même en immersion après réticulation. -RÉSISTE AUX HYDROCARBURES.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 15 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,83 € HT
/ étui
22,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


