Colles et adhésifs liquides CRC PU Foam 2-in-1, Contenance: 500 ml | Couleur: Vert

Mousse polyuréthane Liquide Vert

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CRC :PU Foam 2-in-1
Rubix :5338-8183906
Fabricant :32516-AA
EAN :5412386061301
MOUSSE PU FOAM 2IN1 AE500ML UC12

Résumé technique

Couleurvert
Contenance500 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOUSSE PU FOAM 2IN1 AE500ML UC12


Mousse à un composant qui augmente de volume et durcit avec l'humidité ambiante. L'aérosol est doté d'un remarquable système de distribution qui permet l'application manuelle, ainsi que l'utilisation d'un pistolet d'application.

Mousse polyuréthane, pratique pour tous les substrats généralement utilisés en construction
Approprié pour l'étanchéité, l'isolation, le remplissage et la fixation
Excellente adhérence à tous les matériaux de construction courants
La mousse durcie peut être recouverte d'une couche de fond ou peinte directement
Application manuelle pour le remplissage des cavités
Augmente de 2 à 3 fois par rapport au volume appliqué
Excellentes propriétés d'isolation thermique et acoustique

Applications

Remplissage de tous types de cavités dans la construction de bâtiments
Isolation de conduits
Isolations thermique et acoustique
Fixation de composants de construction

Informations techniques


Attributs
Couleurvert
Contenance500 ml
Température mini-40 °C
24,08 HT
/ unité
28,90 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h