Colles et adhésifs liquides 3M 08613, Contenance: 310 ml | Couleur: Noir
Colle pare brise 3M 8613
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :08613
Rubix :0168-8057703
Fabricant :7000077198
EAN :4046719274840




Documents
Détails articles : COLLE PARE BRISE 1K RAPIDE CA 310 ML (SD32) UC12
3M propose une gamme complète des colles pour le remplacement de toutes formes de vitrages de véhicules. Les colles pare-brise sont disponibles en cartouches, sachets ou cordons, et s’appliquent à l’aide de pistolets applicateurs 3M , après dépose et application des primaires.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Contenance | 310 ml |
| Température mini | -25 °C |
| Temps de séchage | 180 min |
| Type d'application | adesivo poliuretanico monocomponente a indurimento a umidità per parabrezza e vetri fissi |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,33 € HT
/ unité
35,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h