Colles et adhésifs liquides Sika 925225220, Contenance: 300 ml | Couleur: Blanc
Colle
Voir les informations techniquesRéférences
Sika :925225220
Rubix :A209-5121389
EAN :7611237012860
Détails articles : COLLE MASTIC SIKAFLEX 252 BLANC CA 300ML UE12
Colle polyuréthane monocomposante pâteuse offrant une très bonne stabilité. Convient aux assemblages collés structurels soumis à des contraintes dynamiques. Les supports appropriés sont le bois, les métaux tels que l'aluminium (y compris l'aluminium anodisé) et la tôle d'acier (y compris phosphatée, chromatée et galvanisée), les apprêts et les couches de finition (systèmes à deux composants), les matériaux céramiques et les plastiques. Densité : 1,16 - 1,22 g/cm³, selon la couleur. Dureté Shore A : 55. Résistance à la traction : 4 N/mm². Résistance au cisaillement pour une épaisseur de couche de colle de 4 mm : 2,5 N/cm². Temps de formation de peau à 23 °C/HR 50 % : env. 40 min. Vitesse de durcissement à 23 °C/HR 50 % : 4 mm/24 heures. Résistance à la température : -40 °C à +90 °C (brièvement, max. 8 heures : +120 °C).
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Contenance | 300 ml |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,70 € HT
/ unité
29,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

