Colles et adhésifs liquides 3M DP880549, Contenance: 490 ml | Couleur: Vert

Colle Structurale Acrylique Faible Odeur 3M™ Scotch-Weld™ DP8805NS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :DP880549
Rubix :0168-8217822
Fabricant :7100097636
EAN :00076308984397
COLLE ACRYLIQUE EPX VERT 8805NS CA 490 ML
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurvert
Contenance490 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COLLE ACRYLIQUE EPX VERT 8805NS CA 490 ML


La colle 3M™ Scotch-Weld™ est un adhésif acrylique bi-composant destiné aux assemblages structurels rapides. Sa formulation à faible odeur et sa montée en performance accélérée facilitent les opérations en atelier et en production.

Caractéristiques :
La technologie acrylique bi-composante du système DP8805NS associe une base et un accélérateur avec un ratio de mélange 10:1. La formulation intègre des billes de verre de 250 µm permettant de contrôler l’épaisseur du joint. La montée en performance est rapide et le collage structural peut être atteint en environ 10 minutes. Le temps de travail de 3 à 5 minutes à 22 °C autorise un positionnement précis des pièces avant polymérisation.

L’adhésif présente d’excellentes propriétés en cisaillement, en pelage et en résistance aux chocs. Il assemble la plupart des métaux et plastiques, ainsi que le bois, le verre et divers matériaux composites. Il convient également aux surfaces huileuses ou poudrées. Une vigilance particulière est requise sur certains métaux sensibles à la corrosion et sur les plastiques à basse énergie de surface.

La polymérisation peut être accélérée par apport de chaleur, dans le respect des recommandations du fabricant, afin d’optimiser les cadences d’assemblage.

Spécifications :
- Ratio de mélange (en poids et en volume) : 10:1
- Couleur du mélange : vert
- Densité du mélange : 1,06 g/cm³
- Viscosité à 23 °C : 45 000 mPa·s
- Température de stockage recommandée : inférieure à 27 °C

Temps de travail et cinétique de polymérisation :
- Temps de travail à 22 °C : 3 à 5 minutes
- Temps ouvert : 4 à 6 minutes
- Temps avant manipulation : 6 à 8 minutes
- Temps avant collage structural : 8 à 10 minutes
- Temps de polymérisation complet : 24 heures

Performances mécaniques :
- Résistance au cisaillement à 22 °C : 24,1 MPa
- Résistance au cisaillement sur aluminium : 27,0 MPa
- Résistance au cisaillement sur acier inoxydable : 24,4 MPa
- Module de traction : 0,97 GPa
- Résistance à la traction : 12,5 MPa
- Allongement à la rupture : 8,5 %
- Résistance au pelage (aluminium 2024 T3, 23 °C) : 4,7 N/mm

Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : conformité de la fiche de données de sécurité
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : classification et étiquetage selon la réglementation européenne en vigueur

Points forts

- Réduction des délais d’assemblage grâce à une performance structurale atteinte en 10 minutes
- Contrôle constant de l’épaisseur du joint via les billes de verre intégrées
- Adaptation à des substrats variés, y compris les surfaces huileuses ou poudrées
- Résistance mécanique élevée en cisaillement et en pelage pour des assemblages structurels
- Faible odeur contribuant à un environnement de travail plus confortable en atelier
- Possibilité d’accélération de la polymérisation par apport thermique

Applications

Cet adhésif est destiné aux opérations d’assemblage dans les secteurs des biens de consommation, de l’électronique, de l’industrie générale, du travail des métaux, du MRO, de la signalisation, du transport, des véhicules spéciaux et des applications militaires ou administratives.

Il convient aux collages structurels sur aluminium, acier inoxydable, PVC, ABS, polycarbonate, polystyrène, composites renforcés fibres de verre, ainsi que sur bois et verre après préparation adaptée des surfaces. L’utilisation s’inscrit dans des environnements industriels nécessitant une résistance aux chocs et une tenue mécanique stable face à l’humidité, à l’eau, à l’eau salée, aux carburants et aux fluides techniques.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurvert
Contenance490 ml
Temps de séchage5 min
Type d'applicationadesivo acrilico bicomponente strutturale a basso odore per incollaggi rapidi
988,02 € HT
/ 6 unités
1 185,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Contenance