Colles et adhésifs liquides Soudal 100031, Contenance: 250 ml | Couleur: Incolore
Colle pvc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Soudal :100031
Rubix :B789-8121559
EAN :5411183000698

Documents
Détails articles : 42A COLLE PVC LIQUIDE POT PINCEAU 250ML
Colle PVC
Applications
Collage rapide
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Contenance | 250 ml |
| Température mini | 5 °C |
| Temps de séchage | 10 min |
| Type d'application | pinceau ou brosse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,73 € HT
/ unité
18,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h