Aérosol KF 6122, Contenance: 500 ml

Adhésif courroies FPS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

KF :6122
Rubix :5338-0057855
EAN :3488970061226
ADHESIF COURROIE FPS AE500ML UC12

Résumé technique

Contenance500 ml

Documents

Détails articles : ADHESIF COURROIE FPS AE500ML UC12


Traitement anti-patinage des courroies plates, rondes et trapézoïdales. Réduit l’usure.

Points forts

• Augmente la puissance de traction et le rendement de la transmission.
• Assouplit la courroie, supprime le glissement et par conséquent réduit fortement l’usure par frottement en créant une bonne adhérence. Réduit les grincements provoqués par le patinage de la courroie.
• Efficace dans toutes conditions d’utilisation : chaleur, froid, humidité, poussière ...
• Ne durcit pas, reste imperméable à l’eau et chimiquement stable.
• Aérosol muni d'une valve 360° permettant une utilisation tête en haut ou tête en bas.

Applications

S'applique à tout type de courroie (sauf les courroies dentées). Adhère fortement et est compatible avec tous les types de matières habituellement utilisés (caoutchouc, cuir, textile...).

Informations techniques


Attributs
Contenance500 ml
444,96 HT
/ 12 unités
533,95 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours