Aérosol Molydal FILLA3, Contenance: 800 ml
Graisse fluide adhésive
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :FILLA3
Rubix :0480-1050840
EAN :3700737300165



Documents
Détails articles : LUBRIFIANT FILLMORE AE800ML
Pour tous mécanismes exposés à d'abondantes projections d'eau ou travaillant dans l'eau. Recommandé pour les chaînes à maillons sertis. Protection des câbles. Axes de balais d'essuie-glace, tringleries de portières, câbles sous gaines, barillets de serrures, charnières. Chaînes d'embouteillage. Ponts roulants.
Points forts
Totalement insoluble à l'eau. Gaz propulseur ininflammable: C02
Applications
Pour tous mécanismes exposés à d'abondantes projections d'eau ou travaillant dans l'eau. Recommandé pour les chaînes à maillons sertis. Protection des câbles. Axes de balais d'essuie-glace, tringleries de portières, câbles sous gaines, barillets de serrures, charnières. Chaînes d'embouteillage. Ponts roulants.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 800 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Type | standard |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 160 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,05 € HT
/ unité
49,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
