Aérosol Molydal BUSE750A1, Contenance: 520 ml
Anti adhèrent soudure base végétale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :BUSE750A1
Rubix :0480-0332999
EAN :3700737300127

Documents
Détails articles : ANTI ADHER.BUSENET 750 AE520ML
Anti adhérent pour la protection des pièces contre les projections de soudure. Garanti sans silicones. Il n'encrasse pas les buses, ne pollue pas, ne tâche pas les pièces. Spécialement formulé pour limiter les problèmes d'odeur et de dégagement de fumées.
Applications
Utilisable sur toutes surfaces en aciers, n'oxyde pas les pièces. Protection contre la projection des grattons. Peut être également utilisable pour la protection des torches.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 520 ml |
|---|---|
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 180 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,02 € HT
/ unité
16,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
