Gant anti-chaleur Ansell 43-113-10, Taille : 10 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de performance thermique (EN 407) : 43421X

ActivArmr® 43-113

Voir les informations techniques

Références

Ansell :43-113-10
Rubix :9804-6004642
Fabricant :43113100
EAN :0076490497385
GANT MERCURY 43113 T10 KEVLAR P.TRICOT UE 6
brand logo

Résumé technique

Taille10
Revêtement des gantssans
Longueur370 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GANT MERCURY 43113 T10 KEVLAR P.TRICOT UE 6


Le gant ActivArmr® 43-113 d'Ansell est une solution de protection de haut niveau conçue pour les environnements où la chaleur et les coupures représentent des risques majeurs. Anciennement connu sous le nom de MERCURY™ 43-113, ce gant combine résistance thermique, protection contre les coupures et ignifugation fiable. Il est idéal pour les applications exigeantes, telles que la manipulation de matériaux brûlants ou la maintenance dans les secteurs industriels intensifs. Conçu avec un fil extérieur en DuPont™ Kevlar®, il peut supporter des contacts intermittents avec des objets secs jusqu'à 350 °C. Il garantit une sécurité maximale tout en offrant un confort accru et une grande dextérité.

Caractéristiques :
Ce gant anti-chaleur est tricoté avec une jauge 7 et doté d’un fil extérieur en DuPont™ Kevlar® renforcé d’une âme en fibre de silice, ce qui lui confère une excellente résistance à la chaleur et aux coupures. Il offre une protection contre la chaleur rayonnante, convective et de contact, ce qui le rend parfaitement adapté à la manipulation d'objets très chauds. Le gant est auto-extinguible : il ne fond pas, ne coule pas et ne propage pas les flammes. Il est également conforme à la norme EN 407:2020 avec une performance de niveau 4 pour la résistance au contact thermique. Sa doublure en coton apporte un confort supplémentaire et une bonne capacité d'absorption de l'humidité, même lors d'une utilisation prolongée. Son long poignet tricoté assure une protection étendue de l'avant-bras contre les éclaboussures et la chaleur. Grâce à sa conception sans silicone, il est compatible avec les environnements sensibles à la contamination, notamment dans l'industrie automobile ou les ateliers de peinture industrielle. De plus, sa structure souple favorise la dextérité et la précision dans les gestes techniques.

Spécifications :
• Matériau du support : fibre para-aramide Kevlar avec âme en fibre de silice
• Jauge : 7
• Longueur : 330-381 mm
• Construction : tricoté
• Modèle de manchette : poignet tricot

Normes :
• EN 388 : 154XE : protection contre les risques mécaniques
• EN ISO 21420 : exigences générales
• EN 407 : 43421X : protection contre la chaleur et les flammes
• Catégorie CE : III
• Conformité REACH
• Écolabel : Ecovadis

Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial de solutions de protection individuelle, offrant des gants, vêtements et équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque est reconnue pour son innovation et sa qualité. Ansell conçoit des produits pour divers secteurs comme l'industrie, la santé et l'alimentaire, tout en respectant les normes de sécurité. L’entreprise intègre des pratiques durables et propose des technologies avancées combinant protection, confort et dextérité. Ansell aide ses clients à améliorer leur sécurité et efficacité, restant une référence dans l’industrie des EPI.

Points forts

• Résistance à la chaleur jusqu'à 350 °C (sec, en contact intermittent)
• Protection renforcée contre les coupures (niveau A5 ANSI)
• Propriétés auto-extinguibles : ne fond pas, ne coule pas, ne propage pas les flammes
• Tricot Kevlar® avec âme en fibre de silice : durabilité et isolation supérieures
• Doublure coton : confort accru et absorption de la transpiration
• Long poignet tricoté pour une protection étendue
• Sans silicone : compatible avec les environnements sensibles
• Excellente dextérité pour les opérations de précision
• Conforme aux principales normes européennes et internationales

Applications

Ce gant ActivArmr® 43-113 est recommandé pour les applications suivantes :
• Manipulation de verre, bouteilles et panneaux brûlants
• Manutention de pièces coulées ou moulées à haute température
• Traitement du caoutchouc, vulcanisation, calandrage
• Démoulage de pneus, courroies et profilés en caoutchouc
• Retrait de produits d’autoclaves
• Travaux de soudure et de contrôle thermique
• Idéal pour les secteurs de la métallurgie, l’automobile, la chimie et les biens d’équipement
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Revêtement des gantssans
Longueur370 mm
Niveau de performance thermique (EN 407)43421x
Résistance à la chaleur des contacts (EN 407)350 °C
Matière principalepara-aramid
Niveau de résistance à la coupure5
Couleurjaune
49,08 € HT
/ paire
58,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.