Gant anti-chaleur Ansell 42-445-10, Taille : 10 | Matière principale : Polyester | Niveau de performance thermique (EN 407) : X2XXXX
ActivArmr® 42-445
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :42-445-10
Rubix :9804-6000815
Fabricant :42445100
EAN :0076490497415

Documents
Détails articles : GANT CRUSADER FLEX 42445 T10 240MM NITRILE CRISPIN UE12
Le gant ActivArmr® 42-445 d'Ansell est une solution professionnelle hautement performante, conçue pour les environnements exigeants impliquant des sources de chaleur sèche. Ce gant isolant offre une protection thermique optimale pour la manipulation d'objets secs jusqu'à 250˚C/480˚F, tout en assurant une barrière efficace contre les risques mécaniques. Sa conception en deux parties sans coutures, associée à un revêtement en nitrile collé, garantit confort, dextérité et adhérence sur les surfaces sèches ou huileuses. Idéal pour les professionnels des secteurs automobile, chimique ou métallurgique, ce gant combine robustesse, confort et sécurité.
Caractéristiques :
Ce gant anti-chaleur est doté d'une isolation en feutre non tissé, assurant une protection thermique complète du poignet jusqu'au bout des doigts. Sa barrière thermique intégrale protège aussi bien la paume que le dos de la main contre la chaleur sèche. Le revêtement en nitrile collé offre une excellente résistance à l'abrasion, aux coupures, à la perforation et aux accrocs, tout en maintenant une bonne adhérence, même sur des surfaces huileuses. Sa construction en deux parties sans coutures garantit un port confortable sur la durée, avec une doublure intérieure absorbant la transpiration pour un confort accru. Ce gant est également conçu pour résister à l'usure quotidienne dans des environnements industriels exigeants, tout en assurant une durabilité prolongée. Il conserve ses propriétés isolantes et protectrices même après plusieurs utilisations, ce qui en fait un choix économique et fiable. De plus, l’absence de silicone le rend compatible avec les environnements où la contamination des surfaces est critique, comme les industries de haute technologie ou la peinture industrielle.
Spécifications :
• Matériau de l'enduction : nitrile
• Support non tissé
• Construction : tricoté, en deux parties, sans coutures
• Modèle de manchette : Crispin
• Finition : enduction totale
• Sans silicone
Normes :
• EN 388 : 2241B (résistance mécanique)
• EN 407 : X2XXXX (protection contre la chaleur et les flammes)
• EN ISO 21420 : exigences générales
• Catégorie CE : II
• Conformité REACH
• Écolabel : Ecovadis
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.
Caractéristiques :
Ce gant anti-chaleur est doté d'une isolation en feutre non tissé, assurant une protection thermique complète du poignet jusqu'au bout des doigts. Sa barrière thermique intégrale protège aussi bien la paume que le dos de la main contre la chaleur sèche. Le revêtement en nitrile collé offre une excellente résistance à l'abrasion, aux coupures, à la perforation et aux accrocs, tout en maintenant une bonne adhérence, même sur des surfaces huileuses. Sa construction en deux parties sans coutures garantit un port confortable sur la durée, avec une doublure intérieure absorbant la transpiration pour un confort accru. Ce gant est également conçu pour résister à l'usure quotidienne dans des environnements industriels exigeants, tout en assurant une durabilité prolongée. Il conserve ses propriétés isolantes et protectrices même après plusieurs utilisations, ce qui en fait un choix économique et fiable. De plus, l’absence de silicone le rend compatible avec les environnements où la contamination des surfaces est critique, comme les industries de haute technologie ou la peinture industrielle.
Spécifications :
• Matériau de l'enduction : nitrile
• Support non tissé
• Construction : tricoté, en deux parties, sans coutures
• Modèle de manchette : Crispin
• Finition : enduction totale
• Sans silicone
Normes :
• EN 388 : 2241B (résistance mécanique)
• EN 407 : X2XXXX (protection contre la chaleur et les flammes)
• EN ISO 21420 : exigences générales
• Catégorie CE : II
• Conformité REACH
• Écolabel : Ecovadis
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.
Points forts
• Protection thermique jusqu'à 250˚C/480˚F
• Isolation complète du poignet à la main
• Excellente résistance à l'abrasion, aux coupures et aux accrocs
• Adhérence optimale sur surfaces sèches et huileuses
• Confort prolongé grâce à la doublure absorbante
• Construction sans coutures pour une tactilité accrue
• Sans silicone : réduction du risque de contamination
• Conformité aux normes de sécurité européennes et internationales
• Isolation complète du poignet à la main
• Excellente résistance à l'abrasion, aux coupures et aux accrocs
• Adhérence optimale sur surfaces sèches et huileuses
• Confort prolongé grâce à la doublure absorbante
• Construction sans coutures pour une tactilité accrue
• Sans silicone : réduction du risque de contamination
• Conformité aux normes de sécurité européennes et internationales
Applications
Ce gant ActivArmr® 42-445 est recommandé pour :
• Le moulage par injection sous pression
• La manipulation de pièces structurelles moulées
• Les tests de contrôle thermique
• Les opérations de soudure
• L'industrie automobile et la maintenance mécanique
• L'industrie chimique et les environnements haute température
• Le moulage par injection sous pression
• La manipulation de pièces structurelles moulées
• Les tests de contrôle thermique
• Les opérations de soudure
• L'industrie automobile et la maintenance mécanique
• L'industrie chimique et les environnements haute température
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Longueur | 240 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | x2xxxx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 250 °C |
| Matière principale | polyester |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
| Matière | tricoté |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 581,84 € HT
/ 72 paires
1 898,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h