Colles et adhésifs liquides Loctite AA 3298, Contenance: 300 ml | Couleur: Jaune

Loctite AA 3298 Multibond en cartouche de 300 ml

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :AA 3298
Rubix :0166-8000245
Fabricant :1420962
EAN :5010266001975
COLLE MULTIBOND 3298 CA300ML LOCTITE AA 3298 UC10
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurjaune
Contenance300 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COLLE MULTIBOND 3298 CA300ML LOCTITE AA 3298 UC10


LOCTITE® AA 3298 est un adhésif structural liquide à haute résistance, spécialement conçu pour offrir une excellente adhérence sur le verre. De couleur jaunâtre opaque, il assure une fixation fiable avec une bonne résistance aux chocs, garantissant ainsi une durabilité accrue. Son temps de prise rapide de 3 minutes permet un assemblage efficace, et il peut être utilisé dans des environnements soumis à des températures allant jusqu'à +120°C. Il doit être appliqué en association avec l'activateur LOCTITE® SF 7386.

Spécifications :
- Mélange : Pas de mélange nécessaire
- Couleur : Paille
- Temps d'ajustement : 3,0 min
- Viscosité, Brookfield - RVT, @ 25,0 °C Spindle 6, speed 20 rpm : 17 000 - 41 000 mPa.s (cP)
- Résistance au cisaillement : 26 - 32 N/mm²
- Température de service : jusqu'à +120°C.

Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.

Points forts

- Très bonne adhérence sur le verre, garantissant une fixation durable et fiable ;
- Excellente résistance aux chocs, idéale pour des applications soumises à des vibrations ou impacts ;
- Haute résistance mécanique, assurant des assemblages solides et durables ;
- Temps de prise rapide de 3 minutes, permettant une productivité accrue et une mise en œuvre rapide ;
- Température de service pouvant atteindre +120°C, convenant aux environnements exigeants ;
- Utilisation en association avec l'activateur LOCTITE® SF 7386 pour des performances optimales.

Applications

LOCTITE® AA 3298 est particulièrement adapté aux applications nécessitant un collage robuste sur le verre. Il est utilisé dans l'industrie de la fabrication et de l'assemblage, notamment pour les secteurs nécessitant une haute résistance mécanique et thermique. Son temps de prise rapide et sa bonne résistance aux chocs en font un choix privilégié pour les environnements industriels, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et du génie civil. Idéal pour les assemblages structurels nécessitant une fixation durable et performante.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Contenance300 ml
Temps de séchage3 min
1 075,30 HT
/ 10 unités
1 290,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours