Colles et adhésifs liquides Loctite PC 5070, Contenance: 50 ml | Couleur: Jaune
Kit réparation tuyau PC 5070
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :PC 5070
Rubix :0166-8001889
Fabricant :255814
EAN :5010266321233

Documents
Détails articles : KIT REPARATION TUYAUX 5CMX1,8M LOCTITE PC 5070 UC6
Produits de réparation d'urgenceArrêt des fuites (canalisations)Solution 5070Kit de réparation facile d'utilisationPour la réparation provisoire des fuites des canalisations et renforcer les zones critiquesKit de réparation de canalisationsRépare les fuites des canalisations en 1 heurePas d'outillage nécessaireTempérature maximale de 120 °CLe kit contient : Des gants de protection, un bâtonnet de Loctite® 3463 Metal Magic Steel™ et un ruban de plastique renforcé de fibre de verre imprégné d'uréthane
Points forts
Indispensable en maintenance !
Réparation fiable mais temporaire de canalisation, en 1 heure. - Pas d'outillage nécessaire, peut être sablé et peint si nécessaire. - Adhère et polymérise sous l'eau. - Bonne tenue à la pression.
Réparation fiable mais temporaire de canalisation, en 1 heure. - Pas d'outillage nécessaire, peut être sablé et peint si nécessaire. - Adhère et polymérise sous l'eau. - Bonne tenue à la pression.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Contenance | 50 ml |
| Température mini | 8 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,35 € HT
/ unité
134,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h