Coiffe Petzl A010KA00, Nombre de points d'accroche : 1 | Matière principale : Polyéthylène

A010KA00 Rembourrage confort pour casques d'escalade VERTEX® et STRATO®

Voir les informations techniques

Références

Petzl :A010KA00
Rubix :5544-6200853
EAN :3342540826786
MOUSSE STANDARD INDIVIDUELLE POUR CASQUES VERTEX ET STRATO

Résumé technique

Nombre de points d'accroche1
Matière principalepolyéthylène

Détails articles : MOUSSE STANDARD INDIVIDUELLE POUR CASQUES VERTEX ET STRATO


La mousse de confort Petzl pour casques VERTEX® et STRATO® assure le remplacement du rembourrage d’origine et contribue à prolonger la durée d’usage du casque.

Caractéristiques :
La mousse de confort Petzl pour casques VERTEX® (versions à partir de 2019) et STRATO® remplace le rembourrage usé afin de maintenir une sensation d’appui régulière sur le tour de tête. Elle prolonge la durée de vie du casque en assurant la continuité du confort interne. Elle repose sur une structure à cellules fermées ne retenant pas l’humidité.

Spécifications :
• Poids : 15 g
• Matière : polyéthylène

Points forts

• Prolonge la durée d’usage du casque VERTEX® ou STRATO®
• Stabilise le confort sur le tour de tête
• Facilite l’entretien grâce à une mousse à cellules fermées n’absorbant ni l’eau ni la transpiration
• Permet un remplacement rapide pour maintenir le confort sans immobiliser l’équipement
• Contribue à préserver la propreté interne du casque

Applications

Cette mousse de confort permet de remplacer le rembourrage interne du casque lorsque celui-ci est usé ou doit être renouvelé. Elle contribue à maintenir le confort d’appui et l’hygiène du casque au fil des utilisations. Elle s’installe facilement et peut être utilisée dans tout contexte où le casque VERTEX doit conserver un appui stable et agréable.

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche1
Matière principalepolyéthylène
7,61 HT
/ unité
9,13 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.