Coiffe Auboueix 322, Nombre de points d'accroche : 1 | Matière principale : Synthétique
Garniture pour casque de chantier Auboueix
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Auboueix :322
Rubix :0048-6031484


Résumé technique
| Nombre de points d'accroche | 1 |
|---|---|
| Matière principale | synthétique |
Documents
Détails articles : GARNITURE COIFFE TEX 32CM P/BRENNUS FONDELEC IRIS IDRA
Cette garniture pour casque de chantier Auboueix est un accessoire conçu pour améliorer le confort et la durabilité de vos équipements de protection individuelle. Robuste et facile à installer, cette garniture offre un maintien optimal et un contact agréable, même lors d'une utilisation prolongée. Adaptée aux casques conformes à la norme EN 397, elle allie praticité et performance pour répondre aux exigences des professionnels dans divers environnements de travail.
Caractéristiques:
Ce bandeau de confort est fabriqué en tissu synthétique et offre une excellente résistance à l'usure tout en garantissant un confort optimal. Sa longueur de 320 mm assure une couverture efficace pour le contact avec la tête, notamment les points de pression et améliore le confort général du porteur. Conçue pour être compatible avec les casques Auboueix, il s'intègre facilement grâce à son système d'attache pratique.
Spécifications:
• Matériau : tissu synthétique
• Longueur : 320 mm
• Compatibilité : adapté aux casques Auboueix
• Tests : épaisseur, valeur du pH et teneur en matière lavable selon la norme EN397
• Lavable
Normes:
Conforme à la norme EN 397, cette garniture respecte les exigences strictes en matière de protection et de confort pour les casques de chantier. Les tests approfondis, comprenant des analyses d'épaisseur, de pH et de matière lavable, garantissent une sécurité et une fiabilité optimales.
Informations sur la marque:
Fondée en 1951, Auboueix est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication d’Équipements de Protection Individuelle (EPI). Forte d’un savoir-faire technique unique et d’un engagement pour la qualité, la marque propose une gamme complète de casques de protection répondant aux besoins des professionnels des secteurs du Bâtiment, des Travaux Publics et de l’Industrie. Grâce à une production 100 % française et à un contrôle rigoureux à chaque étape de fabrication, Auboueix garantit des produits fiables et performants, conçus pour offrir une sécurité optimale face aux risques les plus variés.
Caractéristiques:
Ce bandeau de confort est fabriqué en tissu synthétique et offre une excellente résistance à l'usure tout en garantissant un confort optimal. Sa longueur de 320 mm assure une couverture efficace pour le contact avec la tête, notamment les points de pression et améliore le confort général du porteur. Conçue pour être compatible avec les casques Auboueix, il s'intègre facilement grâce à son système d'attache pratique.
Spécifications:
• Matériau : tissu synthétique
• Longueur : 320 mm
• Compatibilité : adapté aux casques Auboueix
• Tests : épaisseur, valeur du pH et teneur en matière lavable selon la norme EN397
• Lavable
Normes:
Conforme à la norme EN 397, cette garniture respecte les exigences strictes en matière de protection et de confort pour les casques de chantier. Les tests approfondis, comprenant des analyses d'épaisseur, de pH et de matière lavable, garantissent une sécurité et une fiabilité optimales.
Informations sur la marque:
Fondée en 1951, Auboueix est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication d’Équipements de Protection Individuelle (EPI). Forte d’un savoir-faire technique unique et d’un engagement pour la qualité, la marque propose une gamme complète de casques de protection répondant aux besoins des professionnels des secteurs du Bâtiment, des Travaux Publics et de l’Industrie. Grâce à une production 100 % française et à un contrôle rigoureux à chaque étape de fabrication, Auboueix garantit des produits fiables et performants, conçus pour offrir une sécurité optimale face aux risques les plus variés.
Points forts
• Confort : réduit les points de pression pour un port prolongé sans gêne.
• Durabilité accumulée : matériau résistant à l'usure pour une longévité exceptionnelle.
• Facilité d'entretien : lavable pour une utilisation hygiénique au quotidien.
• Adaptabilité : compatible avec une large gamme de casques Auboueix.
• Durabilité accumulée : matériau résistant à l'usure pour une longévité exceptionnelle.
• Facilité d'entretien : lavable pour une utilisation hygiénique au quotidien.
• Adaptabilité : compatible avec une large gamme de casques Auboueix.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 1 |
|---|---|
| Matière principale | synthétique |
| Matière | tissu synthetique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,71 € HT
/ unité
2,05 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h