Bouchons d'oreille Howard Leight 1007193, Indice global d'affaiblissement SNR : 33 dB | Matière principale : Polyuréthane | Cordés : Non
303S - Boîte de 20 sachets de 10 paires petite taille
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Howard Leight :1007193
Rubix :0491-6023431
Fabricant :1007193
EAN :7312550071939


Résumé technique
| Couleur | multicolore |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 33 dB |
| Cordés | non |
Documents
Détails articles : BOUCHON MOUSSE T.S 303S30 (BO 20 SACHETS DE 10 PA)BILSOM
Bouchons en mousse de polyuréthane brevetée. Forme conique. Surface lisse, bonne résistance aux salissures. SNR = 33 dB. Atténuation (H/M/L) : 32/29/29 dB.
Applications
Idéaux pour les environnements moyennement à, très bruyants.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | multicolore |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 33 dB |
| Cordés | non |
| Détectable | non |
| Matière principale | polyuréthane |
| Type | jetable |
| Matière | mousse de polyuréthane |
| Taille | s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,57 € HT
/ boite
78,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h