Contrôleur de tension Roebuck 860231, Plage de mesure: 6 - 1000V CA, 6 - 1000V CC | Catégorie de surtension: CAT IV 1000V
Testeur bipolaire de tension
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :860231
Rubix :C600-5261432
EAN :3660338151910


Résumé technique
| Plage de mesure | 6 - 1000v ca, 6 - 1000v cc |
|---|---|
| Catégorie de surtension | cat iv 1000v |
Documents
Détails articles : TESTEUR BIPOLAIRE DE TENSION
Norme EN 61243-3:2014 – CAT IV 1000V
Appareil robuste et sûr. Manipulation pratique à une main.
Degré de sécurité élevé : CAT IV, 1000V.
Simple d'utilisation (manipulation possible d'une main), il permet des contrôles de tension sans risque pour l'utilisateur. Convient également pour les mesures sur véhicules hybrides et électriques, ainsi que sur les installations photovoltaïques.
Indicateur : Optique par LED
Sélection plage mesure : automatique
Plage de Tension : 6 – 1000V CA , 6 – 1000V CC
Catégorie de surtension : CAT IV 1000V
Contrôle de continuité : 0-200 k? avec signal optique/ sonore
Indication de phase : > 100V CA
Contrôle de phase 1 pôle : OUI
Contrôle bipolaire du champ magnétique rotatif : OUI
Test de contrôle FI/RCD 30mA à 230V CA au moyen de 2 touches
Test de diodes : OUI
Polarité : OUI (+/ - LED)
Indicateur : TBT Optique, sonore et vibreur
Eclairage du point de mesure : LED Blanche
Arrêt automatique : OUI
Protection : IP65
Dimensions : 300 x 75 x 20 mm
Poids : 270 g
Alimentation : 2 x 1,5V AAA (Affi chage des tensions possible sans piles)
Piles incluses.
GARANTIE 2 ANS
Appareil robuste et sûr. Manipulation pratique à une main.
Degré de sécurité élevé : CAT IV, 1000V.
Simple d'utilisation (manipulation possible d'une main), il permet des contrôles de tension sans risque pour l'utilisateur. Convient également pour les mesures sur véhicules hybrides et électriques, ainsi que sur les installations photovoltaïques.
Indicateur : Optique par LED
Sélection plage mesure : automatique
Plage de Tension : 6 – 1000V CA , 6 – 1000V CC
Catégorie de surtension : CAT IV 1000V
Contrôle de continuité : 0-200 k? avec signal optique/ sonore
Indication de phase : > 100V CA
Contrôle de phase 1 pôle : OUI
Contrôle bipolaire du champ magnétique rotatif : OUI
Test de contrôle FI/RCD 30mA à 230V CA au moyen de 2 touches
Test de diodes : OUI
Polarité : OUI (+/ - LED)
Indicateur : TBT Optique, sonore et vibreur
Eclairage du point de mesure : LED Blanche
Arrêt automatique : OUI
Protection : IP65
Dimensions : 300 x 75 x 20 mm
Poids : 270 g
Alimentation : 2 x 1,5V AAA (Affi chage des tensions possible sans piles)
Piles incluses.
GARANTIE 2 ANS
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure | 6 - 1000v ca, 6 - 1000v cc |
|---|---|
| Catégorie de surtension | cat iv 1000v |
| Affichage | lumineux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 86,31 €
75,00 € HT
/ unité
90,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h