Contrôleur de tension Chauvin Arnoux P01191762D

C.A 762 DDT IP2X D4

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Chauvin Arnoux :P01191762D
Rubix :3392-0622961
EAN :3663653000291
TESTEUR DE TENSION C.A 762 DDT IP2X D4IEC 61243-3 CORD/2X PTE

Documents

Détails articles : TESTEUR DE TENSION C.A 762 DDT IP2X D4IEC 61243-3 CORD/2X PTE


Bénéficiant de toutes les caractéristiques du CA 742 IP2X, le VAT/DDT CA 762 IP2X possède également l'indication de la rotation de phase. Il est l’outil indispensable à tout électricien pour procéder à la Vérification d'Absence de Tension conformément aux normes en vigueur et à la législation du travail. Conforme à l'IEC 61243-3 Edition 2, il permet d'intervenir sur toute installation 600 V CAT IV intérieure/extérieure.
Conformes à l’édition 2 de la norme CEI 61243-3 Version IP2X. - Autotest complet intégré. - Test de tension jusqu’à 690 VAC (162/3 - 800 Hz) / 750 VDC. - Test de phase unipolaire. - Contrôle de l’ordre des phases jusqu’à 400 Hz. - Test de continuité. - Continuité étendue avec indication visuelle pour R < 2 kΩ, 60 kΩ et 300 kΩ. Pointe de touche IP2X et cordon amovibles. Réveil et mise en veille automatique. Indispensable avant toute intervention, le détecteur de tension CA 762 IP2X répond aux exigences des normes EN 50110-1, NF C 18-510,…

Points forts

Livrés sous blister avec 1 cordon porte-pointe de longueur 1,10 m de couleur noire,
1 jeu de pointes de touche IP2X Ø 4 mm amovibles (1 rouge/1 noire), 1 dragonne,
2 piles 1,5 V LR03/AAA et 1 notice de fonctionnement en 5 langues

Informations techniques


Attributs

Foire aux questions


Le détecteur de tension Chauvin Arnoux P01191762D, C.A 762 IP2X, couvre 12 V ≤ U ≤ 690 VAC et 12 V ≤ U ≤ 750 VDC. Sa plage de fréquence va de DC à 16 2/3 Hz jusqu'à 800 Hz.

Le détecteur de tension Chauvin Arnoux P01191762D, C.A 762 IP2X, est annoncé à 600 V CAT IV et conforme à la CEI 61243-3. Son boîtier est IP65 et ses pointes de touche sont IP2X selon la référence.

Le détecteur de tension Chauvin Arnoux P01191762D, C.A 762 IP2X, assure le contrôle de l'ordre des phases en méthode 2 fils jusqu'à 400 Hz.

Le détecteur de tension Chauvin Arnoux P01191762D, C.A 762 IP2X, prévoit un test de continuité étendue avec des seuils à 2 kΩ, 60 kΩ et 300 kΩ.

Le détecteur de tension Chauvin Arnoux P01191762D, C.A 762 IP2X, est alimenté par 2 piles 1,5 V (AAA et LR3) et mesure 163 x 64 x 40 mm pour 210 g.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

164,37 € HT
/ unité
197,24 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.