Contrôleur de tension Chauvin Arnoux P01191762Z, Plage de mesure: 12 à 690 V AC/DC | Catégorie de surtension: DC, 16 2/3 à 800
MULTICONTROLEUR DDT/VAT CA 762
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Chauvin Arnoux :P01191762Z
Rubix :3392-0522492
EAN :3760171419915
Documents
Détails articles : MULTICONTROLEUR DDT/VAT CA 762
IP65. Auto-test complet du produit. Buzzer pour tension > 50 V. Impédance : 400 kΩ.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure | 12 à 690 v ac/dc |
|---|---|
| Catégorie de surtension | dc, 16 2/3 à 800 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,66 € HT
/ unité
113,59 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
