Contrôleur de tension Bosch 0601077700, Plage de mesure: 1000 V ac/dc | Catégorie de surtension: CAT IV 600 V;CAT III 1000 V
Testeur de tension
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :0601077700
Rubix :0136-5519861
Fabricant :0601077700
EAN :4053423330076





Résumé technique
| Plage de mesure | 1000 v ac/dc |
|---|---|
| Catégorie de surtension | cat iv 600 v;cat iii 1000 v |
Détails articles : EXVT1000-17 EXSR18V-150+2X8 EXPERT+1X5,5
L'EXPERT EXVT1000-17 est un testeur de tension robuste et durable grâce à sa protection IP65, une connexion câble-outil stable et une résistance aux chocs. Idéal pour les interventions sur site, il intègre un détecteur de tension sans contact et une lampe de poche, ainsi qu'un câble extra-long pour travailler dans de grands armoires de commande. Conforme à la norme IEC EN 61243-3:2014, ce testeur indique l'absence de tension même lorsque les piles sont déchargées. Pratique et polyvalent, l'EXPERT EXVT1000-17 teste la continuité et les diodes, effectue des mesures de fréquence, de résistance et de basse tension, et propose une fonction maintien et une fonction silence. Cet appareil EXPERT mesure des tensions jusqu'à 1000 V AC/DC et dispose d'un affichage LED et LCD pour des lectures précises, ainsi que d'alertes sonores et par vibration.
Points forts
•Grand affichage inversé : contraste élevé et police large pour une meilleure lisibilité
Sécurité renforcée : autotest intégré pour vérifier l'intégrité de l'outil
Durable : conçu pour durer avec protection IP65, résistance aux chocs et connexion câble-outil stable
Prêt pour le chantier : détecteur de tension sans contact intégré, lampe de poche et câble extra-long de 125 cm
Conforme IEC EN 61243-3:2014 : indique l'absence de tension même lorsque les piles sont déchargées
Bouton de mode convivial : accès facile aux fonctions avancées telles que mesure de fréquence, résistance, test de diode, basse tension et continuité
Sécurité renforcée : autotest intégré pour vérifier l'intégrité de l'outil
Durable : conçu pour durer avec protection IP65, résistance aux chocs et connexion câble-outil stable
Prêt pour le chantier : détecteur de tension sans contact intégré, lampe de poche et câble extra-long de 125 cm
Conforme IEC EN 61243-3:2014 : indique l'absence de tension même lorsque les piles sont déchargées
Bouton de mode convivial : accès facile aux fonctions avancées telles que mesure de fréquence, résistance, test de diode, basse tension et continuité
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure | 1000 v ac/dc |
|---|---|
| Catégorie de surtension | cat iv 600 v;cat iii 1000 v |
| Affichage | lcd inversé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,23 € HT
/ unité
181,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours