Contrôleur de tension Wiha 45217

Testeur de tension et de continuité, 0.5 - 1 000 V AC CAT IV avec 2x piles AAA incluses

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wiha :45217
Rubix :4394-5542686
Fabricant :45217
EAN :4010995452179
TESTEUR 0.5 - 1000V

Documents

Détails articles : TESTEUR 0.5 - 1000V


Règle de sécurité : vérifier l'absence de tension ! Le testeur de tension et de continuité Wiha vous accompagnera idéalement au quotidien pour vérifier facilement cette condition préalable de la règle de sécurité et vous aider à répondre à un large éventail d'exigences de votre vie professionnelle. Le détecteur de tension bipolaire permet de réaliser des tests de tension sur une large plage de mesure 0,5 V à 1 000 V CA ou 1 500 V CC. Le testeur de tension et de continuité permet également de réaliser un test de phase unipolaire, un test optique du champ tournant et une détection automatique de la polarité. Il permet aussi de mesurer les résistances et les fréquences. Les résultats sont lisibles immédiatement sur le grand écran LCD numérique avec rétroéclairage et un indicateur LED. Un signal sonore supplémentaire vous indique que le courant circule pendant le test de continuité. De plus, l'entretoise intégrée permet de réaliser confortablement des tests rapides à une main sur les prises de courant. Grâce à sa lampe intégrée, le testeur de tension Wiha garantit une luminosité optimale, même dans un environnement mal éclairé. Appuyer en même temps sur les touches des deux manches des sondes active une charge permettant de tester le fonctionnement du disjoncteur différentiel. Conformément aux catégories de mesure CAT III jusqu'à 1 000 V et CAT IV jusqu'à 600 V, le testeur de tension et de continuité Wiha offre une sécurité de travail maximale dans les activités d'installation du bâtiment et sur les sources des installations basse tension.

Informations techniques


Attributs
153,20 € HT
/ unité
183,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.