Contrôleur de tension SAM 913-VAT1, Plage de mesure: 690VAC (16 2/3-800 Hz)/750VDC
Detecteur
Voir les informations techniquesRéférences
SAM :913-VAT1
Rubix :0149-5306105
EAN :3272670737730

Détails articles : DETECTEUR ABSENCE DE TENSION 913-VAT1
Détecteur d’absence de tension SAM 913-VAT1 : test bipolaire jusqu’à 690 V AC / 750 V DC, autotest intégré et indication par voyant rouge.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure | 690vac (16 2/3-800 hz)/750vdc |
|---|---|
| Affichage | voyant rouge de tension dangereuse |
| Alimentation | 1,5 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,13 € HT
/ unité
339,76 € TTC
- Epuisé
