Pince ampèremétrique Roebuck 860237, Plage de mesure: Max 60 mF | Catégorie de surtension: CAT III 600V | Capacité d'ouverture: 23 mm

Pince ampèremétrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :860237
Rubix :C600-5261435
EAN :3660338151941
PINCE AMPEREMETRIQUE

Résumé technique

Plage de mesuremax 60 mf
Catégorie de surtensioncat iii 600v
Capacité d'ouverture23 mm

Documents

Détails articles : PINCE AMPEREMETRIQUE


Norme : EN61010-2-032 (VDE 0411-2-032) - CAT III 600V
Nombreuses fonctions telles que sélection manuelle ou automatique de la plage de mesure, éclairage du point de mesure, grand écran 4 digits, mesure des fréquences et fréquences d’échantillonnage, procédé de mesure T-RMS pour les tensions non sinusoïdales.
Indicateur : LCD avec 4 digits
Résistance d’entrée : 10 M
Fréquence d’échantillonnage : 10 – 95%, +/- 3,0%, > 1 A CA rms
Plage de fréquence : 10Hz à 1 kHz
Plage de mesure de la capacité : Jusqu’à 60 mF
Test des diodes (résolution la plus fi ne 1 mV) : courant d’essai env. 1 mA, tension d’essai : env.3,3V
Test de continuité signal sonore en cas de résistance : < 30
Sélection de la plage de mesure : automatique ou manuelle
Eclairage du point de mesure : LED
Fonction Data Hold : OUI
Catégorie de surtension : CAT III 600V
Dimensions : 220 x 75 x 35 mm
Poids : 340 g
Alimentation : 3 x 1,5 V AAA, LR03
Lignes de mesure, sacoche de transport et piles comprises.
Garantie 2 ans

Informations techniques


Attributs
Plage de mesuremax 60 mf
Catégorie de surtensioncat iii 600v
Capacité d'ouverture23 mm
Promotion
Au lieu de 191,20
187,00 HT
/ unité
224,40 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h