Contrôleur de tension Wiha 43797
Détecteur de tension sans contact, lumineux, sonore 12 à 1000V
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wiha :43797
Rubix :4394-5545015
Fabricant :43797
EAN :4010995437978
Documents
Détails articles : DETECTEUR TENSION
Avant de réaliser une installation électrique, l'électricien doit s'assurer que l'environnement de travail est hors tension. Un détecteur de tension est nécessaire pour tester les champs électriques alternatifs ou pour localiser les sources de défauts présumées. Grâce à un signal optique et acoustique, une première indication de l'absence de tension est possible avec le détecteur de tension sans contact de Wiha. Après la mise sous tension, la LED verte fixe indique que l'appareil est prêt à fonctionner. Pendant le test de tension, les LED s'allument du bleu (pâle) au rouge (vif) en passant par l'orange en fonction de l'intensité du champ électrique alternatif. Deux piles AAA nécessaires à l'utilisation sont incluses dans l'étendue de la livraison. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant 4 minutes, il s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie. Une lampe de poche à LED intégrée permet d'éclairer les points de mesure dans des endroits sombres et peut aussi remplir les fonctions d'une lampe de poche classique grâce à un bouton marche-arrêt. Grâce à sa taille pratique, le détecteur de tension avec agrafe se glisse aisément dans toutes les poches de chemise et de pantalon. Grâce à sa pointe de mesure adaptée aux normes internationales, le détecteur de tension est adapté à toutes les variantes de prises dans le monde entier. Le détecteur de tension unipolaire est soumis à la norme EN 61010-1 / IEC 61326 et est conçu pour la catégorie CAT IV 1 000 V AC. Avant et après chaque utilisation, le détecteur de tension doit être testé sur une source de tension connue afin d'assurer son bon fonctionnement.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,62 € HT
/ unité
67,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours



