Pince ampèremétrique Facom 712BPB, Plage de mesure: AC / DC | Catégorie de surtension: CAT III 600V

Pince multimètre Smart

Voir les informations techniques

Références

Facom :712BPB
Rubix :0139-5346554
EAN :3662424145124
MULTIMETRE AMPEREMETRE SMART 0-400A (PROMO 1/3)

Résumé technique

Plage de mesureac / dc
Catégorie de surtensioncat iii 600v

Détails articles : MULTIMETRE AMPEREMETRE SMART 0-400A (PROMO 1/3)


FONCTIONS :
Fonction Min Max
Fonction de maintien de la valeur mesurée ( HOLD)
L’affichage LCD rétroéclairé comprend 2 lignes pour lire les valeurs de mesure
Sélection de plage automatique
Affichage de l’état des piles
Données techniques :
Capacité 600 A ( AC/DC)
Voltmètre: AC/DC 600 V ( CAT III )
Résistance: 10 MOhm
Fréquence: 3 KHZ
Test de continuité

Informations techniques


Attributs
Plage de mesureac / dc
Catégorie de surtensioncat iii 600v

Foire aux questions


Selon Facom, la pince multimètre Smart Facom 712BPB se règle en position SMART : elle choisit automatiquement le bon réglage entre AC/DC, résistance ou continuité. Elle évite ainsi la sélection manuelle du mode.

Selon Facom, la pince multimètre Smart Facom 712BPB propose une fonction Min Max, le maintien de la valeur mesurée, un double affichage éclairé, le réglage automatique et une indication de batterie faible.

Selon Facom, la pince multimètre Smart Facom 712BPB couvre un voltmètre True RMS automatique de 0 à 600 V en AC/DC, un ohmmètre de 0 à 10 MOhm et un fréquencemètre de 0 à 3 KHZ. Elle prévoit aussi un test de continuité.

La pince multimètre Smart Facom 712BPB mesure 70 x 40 x 200 mm et son poids net est de 0.36 Kg.

La pince multimètre Smart Facom 712BPB est déclarée conforme à 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC) et 2014/35/EU (LVD).

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

307,80 € HT
/ unité
369,36 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h