Contrôleur de tension Distrame FLUKE-T130, Catégorie de surtension: CAT III 690 V / CAT IV 600 V
Testeur de tension et de continuité avec test de disjoncteurs et écran LCD
Voir les informations techniquesRéférences
Distrame :FLUKE-T130
Rubix :3706-1304591




Détails articles : TESTEUR DE TENSION
Ce testeur VAT a été conçu pour répondre aux besoins des électriciens, il offre des résultats de mesure rapides et adaptés à vos besoins avec des boutons de grande taille et simple à utiliser, un rétro-éclairage puissant, ainsi que des indicateurs sonore et visuels conçus pour toutes les situations. Robuste avec son boîtier surmoulé, son câble avec témoin d'usure et une protection renforcée, le T130 est un appareil de haute qualité. Ergonomique, agréable à utiliser même avec des gants, ce testeur propose des mesures de tension jusqu'à 690 V, avec un affichage par diodes et écran LCD, le tout sur une largeur de fréquence jusqu'à 400 Hz. D'autre part des fonctions additionnelles équipent cet instrument, telles que le test de déclenchement des disjoncteurs différentiels, l'indication de rotation de phase et sa torche intégrée.
Informations techniques
Attributs
| Catégorie de surtension | cat iii 690 v / cat iv 600 v |
|---|---|
| Affichage | diodes et écran lcd |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,41 € HT
/ unité
271,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours
