anyseals :00027948
rubix :R721-4156085

- Diamètre de tore: 3 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
- Matière: nbr
anyseals :00027951
rubix :R721-4156082

- Diamètre de tore: 4 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
- Matière: nbr
anyseals :27954
rubix :R721-4156079

- Diamètre de tore: 6 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
- Matière: nbr
anyseals :27957
rubix :R721-4156076

- Diamètre de tore: 8 mm
- Dureté Shore A: 75 Shore
- Matière: fkm/fpm
anyseals :00027952
rubix :R721-4156081

- Diamètre de tore: 5 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
- Matière: nbr
anyseals :27960
rubix :R721-4156073

- Diamètre de tore: 10 mm
- Dureté Shore A: 75 Shore
- Matière: fkm/fpm
anyseals :00027955
rubix :R721-4156078

- Diamètre de tore: 6,99 mm
- Dureté Shore A: 75 Shore
- Matière: fkm/fpm
anyseals :27947
rubix :R721-4156086

- Diamètre de tore: 2,62 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
- Matière: nbr
anyseals :077106
rubix :R721-4155967

- Diamètre de tore: 4 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
- Matière: epdm
anyseals :00027945
rubix :R721-4156088

- Diamètre de tore: 2 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
- Matière: nbr
anyseals :27953
rubix :R721-4156080

- Diamètre de tore: 5,33 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
- Matière: nbr
anyseals :27974
rubix :R721-4156060

- Diamètre de tore: 4,5 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
- Matière: nbr
anyseals :27950
rubix :R721-4156083

- Diamètre de tore: 3,53 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
- Matière: nbr
anyseals :27983
rubix :R721-4156053

- Diamètre de tore: 2 mm
- Dureté Shore A: 75 Shore
- Matière: fkm/fpm
anyseals :25377/1
rubix :R721-4169084

- Diamètre intérieur: 60 mm
- Diamètre extérieur: 80 mm
- Largeur: 7 mm
anyseals :00028041
rubix :R721-4156017

- Diamètre de tore: 5 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
- Matière: epdm
anyseals :24946/1
rubix :R721-4169240

- Diamètre intérieur: 40 mm
- Diamètre extérieur: 52 mm
- Largeur: 7 mm
anyseals :46356/1
rubix :R721-4169321

- Diamètre intérieur: 30 mm
- Diamètre extérieur: 45 mm
- Largeur: 7 mm
anyseals :221145/1
rubix :R721-4169573

- Diamètre intérieur: 105 mm
- Diamètre extérieur: 160 mm
- Largeur: 12 mm
anyseals :47438/1
rubix :R721-4169605

- Diamètre intérieur: 100 mm
- Diamètre extérieur: 120 mm
- Largeur: 10 mm
anyseals :234740
rubix :R721-4155939

- Diamètre de tore: 3,53 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
- Matière: epdm
anyseals :10726/10
rubix :R721-4167943

- Diamètre intérieur: 15,6 mm
- Diamètre de tore: 1,78 mm
- Matière: nbr
anyseals :10801/10
rubix :R721-4167875

- Diamètre intérieur: 17,13 mm
- Diamètre de tore: 2,62 mm
- Matière: nbr
anyseals :11353/10
rubix :R721-4167167

- Diamètre intérieur: 4 mm
- Diamètre de tore: 1,2 mm
- Matière: nbr
24 éléments sur 1858