Références
Anyseals :11353/10
Rubix :R721-4167167


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,2 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 4X1,2 NBR OR 4X1,2 NBR/ 10/SAC
Joint torique 4x1,2 nbr or 4x1,2 nbr//10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,2 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,06 € HT
/ sachet
6,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h