Couteau de sécurité Martor 10139910.02, Largeur lame: 18 mm | Longueur: 148 mm | Type de lames: Lame trapézoïdale
SECUPRO MAXISAFE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :10139910.02
Rubix :4584-5338929
Fabricant :10139910.02
EAN :4002632801556



Résumé technique
| Type de lames | lame trapézoïdale |
|---|---|
| Largeur lame | 18 mm |
| Longueur | 148 mm |
Documents
Détails articles : CUTTER SECUPRO MAXISAFE
Conçu pour offrir une protection optimale lors des opérations de coupe intensives, le SECUPRO MAXISAFE de Martor est équipé d'un système de rétraction automatique de la lame. Avec son ergonomie améliorée, ce cutter robuste répond parfaitement aux besoins des secteurs industriels et logistiques.
Caractéristiques :
Le SECUPRO MAXISAFE est équipé d’un mécanisme de rétraction automatique de la lame qui garantit une sécurité très élevée en réduisant les risques de coupure accidentelle. Sa poignée ergonomique en plastique renforcé de fibres de verre assure une prise en main stable et confortable, quel que soit l’angle de coupe. Le curseur triple, doté de rainures antidérapantes, permet une utilisation aussi bien par les droitiers que par les gauchers, et même par le dessus. Le système de changement de lame sans outil simplifie la maintenance et accélère les interventions. La lame trapézoïdale, utilisable sur deux côtés, prolonge la durée de vie de l’outil et réduit les remplacements. Un renfort métallique intégré augmente la résistance du couteau aux usages intensifs et aux matériaux abrasifs.
Spécifications :
- Référence produit : 10139910
- Dimensions du couteau : 148 x 18 x 42 mm.
- Poids du couteau : 64 g.
- Matière du manche : plastique renforcé de fibres de verre.
- Profondeur de coupe : 17,2 mm.
- Lame montée : n° 99, épaisseur 0,63 mm, affûtage large.
- Lames compatibles : N° 60099 (pointe arrondie), N° 60099C (céramique), N° 199 (inoxydable), N° 98 (crochet).
- Changement de lame : sans outil, par bouton-poussoir.
Normes :
Ce couteau est certifié GS (N° 603523-6639-55094-2018), garantissant sa conformité aux standards de sécurité allemands. Ce certificat atteste de la qualité de sa conception et de sa fiabilité en conditions réelles d’utilisation.
Caractéristiques :
Le SECUPRO MAXISAFE est équipé d’un mécanisme de rétraction automatique de la lame qui garantit une sécurité très élevée en réduisant les risques de coupure accidentelle. Sa poignée ergonomique en plastique renforcé de fibres de verre assure une prise en main stable et confortable, quel que soit l’angle de coupe. Le curseur triple, doté de rainures antidérapantes, permet une utilisation aussi bien par les droitiers que par les gauchers, et même par le dessus. Le système de changement de lame sans outil simplifie la maintenance et accélère les interventions. La lame trapézoïdale, utilisable sur deux côtés, prolonge la durée de vie de l’outil et réduit les remplacements. Un renfort métallique intégré augmente la résistance du couteau aux usages intensifs et aux matériaux abrasifs.
Spécifications :
- Référence produit : 10139910
- Dimensions du couteau : 148 x 18 x 42 mm.
- Poids du couteau : 64 g.
- Matière du manche : plastique renforcé de fibres de verre.
- Profondeur de coupe : 17,2 mm.
- Lame montée : n° 99, épaisseur 0,63 mm, affûtage large.
- Lames compatibles : N° 60099 (pointe arrondie), N° 60099C (céramique), N° 199 (inoxydable), N° 98 (crochet).
- Changement de lame : sans outil, par bouton-poussoir.
Normes :
Ce couteau est certifié GS (N° 603523-6639-55094-2018), garantissant sa conformité aux standards de sécurité allemands. Ce certificat atteste de la qualité de sa conception et de sa fiabilité en conditions réelles d’utilisation.
Points forts
- Sécurité accrue grâce à la rétraction automatique de la lame.
- Polyvalence d’utilisation pour droitiers, gauchers et usage par le dessus.
- Confort et efficacité améliorés grâce à la poignée ergonomique et au curseur antidérapant.
- Entretien simplifié avec un changement de lame rapide et sans outil.
- Durabilité renforcée par le renfort métallique et la lame réversible.
- Polyvalence d’utilisation pour droitiers, gauchers et usage par le dessus.
- Confort et efficacité améliorés grâce à la poignée ergonomique et au curseur antidérapant.
- Entretien simplifié avec un changement de lame rapide et sans outil.
- Durabilité renforcée par le renfort métallique et la lame réversible.
Applications
Idéal pour les environnements industriels, logistiques et commerciaux nécessitant des découpes fréquentes et sécurisées. Convient particulièrement pour la coupe de cartons jusqu’à trois cannelures, de films plastiques, de cerclages, de textiles, de ficelles, de feutres ou encore de sacs. Outil incontournable pour les entrepôts, les chaînes de production, les services d’expédition ou encore les ateliers de conditionnement.

Informations techniques
Attributs
| Type de lames | lame trapézoïdale |
|---|---|
| Largeur lame | 18 mm |
| Longueur | 148 mm |
| Matière | plastique renforcé en fibres de verre |
| Poids | 64 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,44 € HT
/ unité
23,33 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h