Couteau de sécurité Martor 350001.02, Largeur lame: 12 mm | Longueur: 154 mm | Type de lames: Lames de sécurité
Secumax 350
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :350001.02
Rubix :4584-5263616
EAN :4002632920820







Résumé technique
| Type de lames | lames de sécurité |
|---|---|
| Largeur lame | 12 mm |
| Longueur | 154 mm |
Documents
Détails articles : CUTTER SECUMAX 350
Le SECUMAX 350 de Martor est un couteau de sécurité innovant conçu pour offrir une protection maximale tout en assurant une grande polyvalence de coupe. Il est léger, ergonomique et extrêmement sûr.
Caractéristiques :
Ce couteau se distingue par sa tête de lame 2 en 1 qui permet à la fois de couper et de fendre différents types de matériaux, tout en offrant une durée de vie prolongée grâce à une lame réversible et une lame de rechange dans le corps. Son manche ergonomique intègre un revêtement soft-grip antiglisse, garantissant une prise en main confortable et sûre, aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. La lame, totalement intégrée au corps du couteau, assure une sécurité maximale en prévenant tout contact direct. Le changement de lame s'effectue sans outil, grâce à un système simple et pratique. Une lame de rechange est stockée directement dans le manche, optimisant ainsi l'efficacité sur le terrain.
Spécifications :
- Référence produit : 350001.02.
- Dimensions : 154 x 12 x 40 mm.
- Poids du couteau : 38 g.
- Matière : plastique renforcé de fibres de verre.
- Lame compatible : SECUMAX n° 3550 (0,30 mm).
- Profondeur de coupe : 6 mm.
- Lame utilisable sur deux côtés.
- Changement de lame sans outil.
- 1 lame de rechange dans le manche.
Normes :
Certificat GS n° S 60082479 attestant de la conformité aux exigences de sécurité allemande "Geprüfte Sicherheit"
Informations sur la marque :
Fondée à Solingen en Allemagne, Martor est un acteur de référence dans la conception d'outils de coupe sûrs et innovants. Réputée pour sa qualité allemande, l'entreprise met l'accent sur la sécurité de l'utilisateur et la durabilité de ses produits. Elle s'adresse à de nombreux secteurs industriels, tels que la logistique, l'agroalimentaire ou la fabrication. Martor investit continuellement dans la recherche pour proposer des outils intelligents, pratiques et conformes aux standards les plus stricts.
Caractéristiques :
Ce couteau se distingue par sa tête de lame 2 en 1 qui permet à la fois de couper et de fendre différents types de matériaux, tout en offrant une durée de vie prolongée grâce à une lame réversible et une lame de rechange dans le corps. Son manche ergonomique intègre un revêtement soft-grip antiglisse, garantissant une prise en main confortable et sûre, aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. La lame, totalement intégrée au corps du couteau, assure une sécurité maximale en prévenant tout contact direct. Le changement de lame s'effectue sans outil, grâce à un système simple et pratique. Une lame de rechange est stockée directement dans le manche, optimisant ainsi l'efficacité sur le terrain.
Spécifications :
- Référence produit : 350001.02.
- Dimensions : 154 x 12 x 40 mm.
- Poids du couteau : 38 g.
- Matière : plastique renforcé de fibres de verre.
- Lame compatible : SECUMAX n° 3550 (0,30 mm).
- Profondeur de coupe : 6 mm.
- Lame utilisable sur deux côtés.
- Changement de lame sans outil.
- 1 lame de rechange dans le manche.
Normes :
Certificat GS n° S 60082479 attestant de la conformité aux exigences de sécurité allemande "Geprüfte Sicherheit"
Informations sur la marque :
Fondée à Solingen en Allemagne, Martor est un acteur de référence dans la conception d'outils de coupe sûrs et innovants. Réputée pour sa qualité allemande, l'entreprise met l'accent sur la sécurité de l'utilisateur et la durabilité de ses produits. Elle s'adresse à de nombreux secteurs industriels, tels que la logistique, l'agroalimentaire ou la fabrication. Martor investit continuellement dans la recherche pour proposer des outils intelligents, pratiques et conformes aux standards les plus stricts.
Points forts
- Sécurité optimale : lame totalement intégrée pour éviter les blessures, même en cas de mauvaise manipulation.
- Polyvalence de coupe : convient à une large variété de matériaux, y compris les cartons à double cannelure, films, cerclages, textiles et plus encore.
- Ergonomie améliorée : manche soft-grip, ambidextre, pour un confort d'utilisation prolongé.
- Changement rapide de lame : aucun outil requis et une lame de rechange toujours à portée de main.
- Polyvalence de coupe : convient à une large variété de matériaux, y compris les cartons à double cannelure, films, cerclages, textiles et plus encore.
- Ergonomie améliorée : manche soft-grip, ambidextre, pour un confort d'utilisation prolongé.
- Changement rapide de lame : aucun outil requis et une lame de rechange toujours à portée de main.
Applications
Le SECUMAX 350 est conçu pour les environnements industriels où la sécurité et la performance sont essentielles. Il est idéal pour les opérateurs logistiques, les manutentionnaires, les services de réception de marchandises ou les ateliers de production. Il s'utilise efficacement pour l'ouverture de cartons à double cannelure, la découpe de films étirables ou thermorétractables, la coupe de cerclages plastiques, de sacs, de papiers, de textiles, de ficelles et de feutre.

Informations techniques
Attributs
| Type de lames | lames de sécurité |
|---|---|
| Largeur lame | 12 mm |
| Longueur | 154 mm |
| Matière | plastique renforcé de fibres de verre |
| Poids | 38 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,61 € HT
/ unité
19,93 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h