Roulement rigide à billes

La qualité du matériel et des composants est une donnée essentielle dans le domaine industriel. La précision de la fabrication des roulements rigides à billes va conditionner leur bon fonctionnement et leur durabilité. En collaborant avec les plus grandes marques du secteur, le leader européen des roulements Rubix se présente comme un partenaire expert d’une grande fiabilité.

Nos roulements à billes se déclinent en différentes dimensions. Ils offrent d’importantes capacités de charge pour une durée de service d’une grande longueur. Des billes inox aux billes acier inoxydable, notre catalogue propose des roulements rigides à billes une rangée et deux rangées. Ils garantissent un parfait alignement et un fonctionnement optimal de vos machines avec des systèmes d'étanchéités avancés.

Rôle et applications des roulements rigides à bille

Les roulements rigides à billes constituent des composants importants pour de nombreux mécanismes industriels. Ils permettent de supporter des charges radiales et axiales élevées lors du mouvement des pièces.

Les différentes billes miniatures ou de grande taille assurent un alignement précis sur toute la longueur nécessaire. Le contact rainure et segment est maintenu de manière optimale afin de réduire le frottement et l'usure. Les roulements à billes sont placés dans des cages robustes en version étanche ou sans étanchéité.

Retrouvez chez Rubix des produits SKF France ou Schaeffler avec les marques INA et FAG pour répondre à toutes les exigences techniques. Avec PTN Rubix propose sa marque exclusive alliant qualité et compétitivité.

Les roulements rigides à bille à une rangée

Correspondants à diverses applications, les roulements rigides à billes une rangée sont disponibles en de nombreuses versions. En plus d’une bonne capacité de charge, ils apportent un alignement précis. Ils sont constitués d’une unique rangée à billes qui assure un contact rainure et segment en continu.

Les roulements rigides à billes à une rangée sont le type de roulement le plus utilisé et sont disponibles dans de nombreuses tailles et variantes. Ils sont disponibles ouverts ou capotés avec des boucliers ou différents types de joints d'un ou des deux côtés pour faciliter la rétention de la graisse et réduire la pénétration de la contamination. Les roulements plafonnés sont pré-lubrifiés à vie, ce qui signifie qu'aucune maintenance n'est nécessaire.

Différents lubrifiants sont disponibles en fonction de l'environnement de fonctionnement et de l'application. Les roulements rigides à billes à une rangée ne conviennent pas pour les charges momentanées.

Certains modèles de roulements rigides à billes procurent une excellente protection contre d’éventuels débris et l’humidité. En cas de conditions à haute température, des lubrifiants spéciaux peuvent être utilisés.

Les roulements rigides à bille à deux rangées

Pour des besoins plus techniques, les roulements rigides à bille à deux rangées supportent des charges radiales et axiales. Ils sont ainsi capables de maintenir l’alignement des pièces malgré un haut niveau de contraintes.

Les roulements rigides à billes à deux rangées ont une structure similaire à celle des roulements rigides à billes à une rangée, mais ils possèdent deux gorges de roulement dans les bagues intérieure et extérieure, chacune avec sa propre rangée de billes. En raison du nombre plus élevé d'éléments roulants, ils ont une capacité de charge accrue et sont souvent utilisés dans des applications où la capacité de charge des roulements rigides à billes à une rangée est insuffisante.

Quelle est la durée de vie des roulements rigides à billes ?

La durabilité des roulements rigides à billes est un des principaux critères de choix pour les professionnels. Elle se situe généralement entre 15 000 et 23 000 heures. Outre la qualité des billes d’acier, l’étanchéité et la précision y jouent également un rôle.

Cela va conditionner l’efficacité des machines sur la durée et donc la productivité des entreprises à long terme. Avec des marques et des produits rigoureusement sélectionnés, Rubix se présente comme un fournisseur idéal pour vos roulements à billes.

Dans des secteurs d’activité variés, les roulements rigides à billes sont des composants indispensables aux industries. Leur qualité et leur durabilité sont importantes pour répondre à des attentes de plus en plus exigeantes.
Les solutions Rubix accompagnent les équipements des plus grands industriels pour une fiabilité et des performances accrues.
Filtres
Catégories
  • roulement rigide à billes (7350)
  • Marque
  • fag
    (1366)
  • festo
    (1)
  • ina
    (10)
  • nsk
    (1395)
  • ntn
    (847)
  • ptn
    (433)
  • rhp
    (10)
  • 2 738 produit(s) avec 7 350 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • fag :6204-C-2HRS>V
    • rubix :0255-1002763
    • fabricant :0949834100000
    • ean :4054372546662
    brand logo
    • Diamètre intérieur20 mm
    • Diamètre extérieur47 mm
    • Largeur14 mm
    brand logo
    6,44 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :6004-C-2HRS>V
    • rubix :0255-1002533
    • fabricant :0949816800000
    • ean :4054372546617
    brand logo
    • Diamètre intérieur20 mm
    • Diamètre extérieur42 mm
    • Largeur12 mm
    brand logo
    6,33 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :6001-C-2HRS>V
    • rubix :0255-1002515
    • fabricant :0954046510000
    • ean :4064327029300
    brand logo
    • Diamètre intérieur12 mm
    • Diamètre extérieur28 mm
    • Largeur8 mm
    brand logo
    5,00 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :6003-2RSR
    • rubix :0255-1002527
    • fabricant :0167170230000
    • ean :4012801246095
    brand logo
    • Diamètre intérieur17 mm
    • Diamètre extérieur35 mm
    • Largeur10 mm
    brand logo
    5,40 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :6201-C-2HRS>V
    • rubix :0255-1002745
    • fabricant :0956619210000
    • ean :4054372736810
    brand logo
    • Diamètre intérieur12 mm
    • Diamètre extérieur32 mm
    • Largeur10 mm
    brand logo
    4,80 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :6205-C-2HRS-C3>V
    • rubix :0255-1015301
    • fabricant :0949834530030
    • ean :4054372588938
    brand logo
    • Diamètre intérieur25 mm
    • Diamètre extérieur52 mm
    • Largeur15 mm
    brand logo
    8,05 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :6305-C-2HRS>V
    • rubix :0255-1002895
    • fabricant :0955623700000
    • ean :4054372710322
    brand logo
    • Diamètre intérieur25 mm
    • Diamètre extérieur62 mm
    • Largeur17 mm
    brand logo
    11,05 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :6304-C-2HRS>V
    • rubix :0255-1002891
    • fabricant :0949836400000
    • ean :4054372546792
    brand logo
    • Diamètre intérieur20 mm
    • Diamètre extérieur52 mm
    • Largeur15 mm
    brand logo
    9,23 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :6206-C-2Z-C3>V
    • rubix :0255-1015326
    • fabricant :0955623110030
    • ean :4064327234964
    brand logo
    • Diamètre intérieur30 mm
    • Diamètre extérieur62 mm
    • Largeur16 mm
    brand logo
    9,27 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :608-2Z-HLN
    • rubix :0255-1002610
    • fabricant :0629447970000
    • ean :4054372940293
    brand logo
    • Diamètre intérieur8 mm
    • Diamètre extérieur22 mm
    • Largeur7 mm
    brand logo
    5,06 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :6207-C-2HRS-C3
    • rubix :0255-1015330
    • fabricant :0789719260030
    • ean :4047643293532
    brand logo
    • Diamètre intérieur35 mm
    • Diamètre extérieur72 mm
    • Largeur17 mm
    brand logo
    13,09 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :6204-C-2Z>V
    • rubix :0255-1002764
    • fabricant :0949834370000
    • ean :4054372546686
    brand logo
    • Diamètre intérieur20 mm
    • Diamètre extérieur47 mm
    • Largeur14 mm
    brand logo
    5,67 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :6210-C-2HRS
    • rubix :0255-1002794
    • fabricant :0804605420000
    • ean :4054364443177
    brand logo
    • Diamètre intérieur50 mm
    • Diamètre extérieur90 mm
    • Largeur20 mm
    brand logo
    25,73 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :6305-C-2HRS-C3>V
    • rubix :0255-1015575
    • fabricant :0955623700030
    • ean :4054372710353
    brand logo
    • Diamètre intérieur25 mm
    • Diamètre extérieur62 mm
    • Largeur17 mm
    brand logo
    11,17 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :6004-C-2Z>V
    • rubix :0255-1002534
    • fabricant :0949826600000
    • ean :4054372546624
    brand logo
    • Diamètre intérieur20 mm
    • Diamètre extérieur42 mm
    • Largeur12 mm
    brand logo
    5,70 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :6303-C-2HRS>V
    • rubix :0255-1002887
    • fabricant :0949836230000
    • ean :4054372546778
    brand logo
    • Diamètre intérieur17 mm
    • Diamètre extérieur47 mm
    • Largeur14 mm
    brand logo
    8,59 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :6005-C-2HRS-C3>V
    • rubix :0255-1015012
    • fabricant :0949826940030
    • ean :4054372588853
    brand logo
    • Diamètre intérieur25 mm
    • Diamètre extérieur47 mm
    • Largeur12 mm
    brand logo
    7,26 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :61904-2RSR>N
    • rubix :0255-1233369
    • fabricant :3006336700000
    • ean :4064328074255
    brand logo
    • Diamètre intérieur20 mm
    • Diamètre extérieur37 mm
    • Largeur9 mm
    brand logo
    21,35 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :61800-2RSR>N
    • rubix :0255-1233331
    • fabricant :3004560260000
    • ean :4064328074866
    brand logo
    • Diamètre intérieur10 mm
    • Diamètre extérieur19 mm
    • Largeur5 mm
    brand logo
    16,14 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :6209-2RSR-C3
    • rubix :0255-1015361
    • fabricant :0167205390030
    • ean :4026677821089
    brand logo
    • Diamètre intérieur45 mm
    • Diamètre extérieur85 mm
    • Largeur19 mm
    brand logo
    24,86 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :6310-C-2HRS-C3
    • rubix :0255-1015644
    • fabricant :0850569600030
    • ean :4064327300140
    brand logo
    • Diamètre intérieur50 mm
    • Diamètre extérieur110 mm
    • Largeur27 mm
    brand logo
    53,27 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • snr :6203EE
    • rubix :0302-1002757
    • fabricant :6203EE
    • ean :3413520701482
    brand logo
    • Diamètre intérieur17 mm
    • Diamètre extérieur40 mm
    • Largeur12 mm
    brand logo
    5,54 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • snr :6204EE
    • rubix :0302-1002763
    • fabricant :6204EE
    • ean :3413520122867
    brand logo
    • Diamètre intérieur20 mm
    • Diamètre extérieur47 mm
    • Largeur14 mm
    brand logo
    5,95 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • snr :6202EE
    • rubix :0302-1002751
    • fabricant :6202EE
    • ean :3413520701413
    brand logo
    • Diamètre intérieur15 mm
    • Diamètre extérieur35 mm
    • Largeur11 mm
    brand logo
    5,08 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    24 éléments sur 2738